ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF80GB181500 Stretch Wrap Film 18 tuumaa leveys sininen PK4 | AH6YGQ 36LP67

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISF80GB181500 Stretch Wrap -kalvo 18 tuumaa leveä sininen PK4

Varastossa
Tuote: AH6YGQ Malli: PVCISF80GB181500Ristiviite: 36LP67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava käärekalvo
Värisininen
Mitata80
Pituus1500ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliVCI
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.695
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ARMOR SHIELD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusLeveysHinta
ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF100GB05900H Stretch Wrap Film 5 tuumaa leveys sininen PK12 | AH6YGP 36LP66 PVCISF100GB05900H100900ft.5"€340.11
ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF100GB204500 Stretch Wrap Film 20 tuumaa leveys sininen 4500 jalkaa | AH6YGR 36LP68 PVCISF100GB2045001004500ft.20 "€303.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISF80GB181500 Stretch Wrap -kalvo 18 tuumaa leveä sininen PK4
€240.53 / yksikkö