ARMOR COAT UST900001 kuusiokoloruuvivalikoima, 24 kokoa, 771 kpl | AE3HZZ 5DKD1

ARMOR COAT UST900001 kuusiokoloruuvivalikoima, 24 kokoa, 771 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE3HZZ Malli: UST900001Ristiviite: 5DKD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunPanssari takki
Head TypeHex
Pituus1/2 - 2 "
MateriaaliLuokan 8 teräs
Palojen lukumäärä771
Kokojen lukumäärä24
Koko1/4-20, 3/8-16, 5/16-18"
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.53
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST900001 kuusiokoloruuvivalikoima, 24 kokoa, 771 kappaletta
€242.90 / yksikkö