Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 Putkiripustin EMT 1-1/4 Nylon | AF2UHM 6XXD7

ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 putkiripustin EMT 1-1/4 Nylon

Varastossa
Tuote: AF2UHM Malli: NM2030Ristiviite: 6XXD7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiripustin
Mitat A1.7 "
Mitat B0.82 "
Mitat C2.346 "
EMT-koko1-1 / 4 tuumaa
Suorittaa loppuunEi-metallinen
Laipan paksuus1 / 4 "
Korkeus0.8 "
Pituus2.3 "
MateriaaliNylon
Nimellinen putki / putki1-1 / 4 "
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, automaattinen lukitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CPituusLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Putkiripustin jäykkä 3/4 Nylon | AF2UHJ 6XXD4 NM20151.277 "0.8 "1.826 "1.8 "1.3 "€0.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 putkiripustin EMT 1-1/4 Nylon
€1.13 / yksikkö