Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Putkiripustin jäykkä 3/4 Nylon | AF2UHJ 6XXD4

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 putkiripustin jäykkä 3/4 nylonia

Varastossa
Tuote: AF2UHJ Malli: NM2015Ristiviite: 6XXD4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiripustin
Mitat A1.277 "
Mitat B0.8 "
Mitat C1.826 "
Suorittaa loppuunEi-metallinen
Laipan paksuus1 / 4 "
Korkeus0.8 "
Pituus1.8 "
MateriaaliNylon
Nimellinen putki / putki3 / 4 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3/4
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava koko (tuumaa) (3/4)
    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, automaattinen lukitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CPituusLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 Putkiripustin EMT 1-1/4 Nylon | AF2UHM 6XXD7 NM20301.7 "0.82 "2.346 "2.3 "1.7 "€1.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 putkiripustin jäykkä 3/4 nylonia
€0.37 / yksikkö