ARLINGTON INDUSTRIES DSBHM1C kotelo, 7.012 x 9.058 tuumaa, muovia

Tuote: BK3CXR Malli: DSBHM1C
€57.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
VäriValkoinen
Korkeus7.012 "
MateriaaliUV-luokiteltu muovi
Kaupan koko1-jengi
Leveys9.058 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuutiometriäKorkeusMateriaaliKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1W Kotelolaatikko, 4.934 x 7.186 tuumaa, Muovi | BK3CTJ DBHB1WValkoinen-4.934 "UV-luokiteltu muovi1-jengi7.186 "€35.30
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1BRC Kotelolaatikko, 4.934 x 7.186 tuumaa, Muovi | BK3CTL DBHB1BRCRuskea-4.934 "UV-luokiteltu muovi1-jengi7.186 "€35.30
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1BR Kotelolaatikko, 4.934 x 7.186 tuumaa, Muovi | BK3CTN DBHB1BRRuskea-4.934 "UV-luokiteltu muovi1-jengi7.186 "€35.30
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES DBHB1C Kotelolaatikko, 4.934 x 7.186 tuumaa, Muovi | BK3CTQ DBHB1CValkoinen-4.934 "UV-luokiteltu muovi1-jengi7.186 "€35.30
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES DBHM1C Kotelolaatikko, 7.012 x 9.058 tuumaa, Muovi | BK3CTR DBHM1CValkoinen-7.012 "UV-luokiteltu muovi1-jengi9.058 "€27.74
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES DBHR131C Kotelolaatikko, 7.188 x 4.937 tuumaa, muovia | BK3CTV DBHR131CValkoinen-7.188 "UV-luokiteltu muovi1-jengi4.937 "€40.34
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES DBHR141C Kotelolaatikko, 7.188 x 4.937 tuumaa, muovia | BK3CTX DBHR141CValkoinen-7.188 "UV-luokiteltu muovi1-jengi4.937 "€40.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES DSBHM1C kotelo, 7.012 x 9.058 tuumaa, muovia
€57.29 / yksikkö