ARLINGTON INDUSTRIES 933CG kansi ja tiivistesarja, 7.2 x 2.6 tuumaa, alumiinia | BK3CNJ

ARLINGTON INDUSTRIES 933CG kansi ja tiivistesarja, 7.2 x 2.6 tuuman koko, alumiini

Tuote: BK3CNJ Malli: 933CG
€10.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen tiivistesarja
VäriHopea
Korkeus7.2 "
MateriaaliAlumiini
Kaupan koko1-1 / 4 "
Leveys2.6 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES 930CG kansi ja tiivistesarja, 4.14 x 1.38 tuumaa, alumiinia | BK3CNF 930CG4.14 "1 / 2 "1.38 "€4.18
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 931CG kansi ja tiivistesarja, 4.6 x 1.72 tuumaa, alumiinia | BK3CNH 931CG4.6 "3 / 4 "1.72 "€5.78
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 935CG kansi ja tiivistesarja, 9.44 x 3.13 tuumaa, alumiinia | BK3CNL 935CG9.44 "2"3.13 "€16.99
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 932CG kansi ja tiivistesarja, 5.25 x 1.86 tuumaa, alumiinia | BK3CNM 932CG5.25 "1"1.86 "€7.73
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 937CG kansi ja tiivistesarja, 12.5 x 4.36 tuumaa, alumiinia | BK3CNN 937CG12.5 "3"4.36 "€31.21
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 938CG kansi ja tiivistesarja, 15 x 5.4 tuumaa, alumiinia | BK3CNQ 938CG15 "3-1 / 2 "5.4 "€42.46
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 936CG kansi ja tiivistesarja, 12.5 x 4.36 tuumaa, alumiinia | BK3CNR 936CG12.5 "2-1 / 2 "4.36 "€31.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 933CG kansi ja tiivistesarja, 7.2 x 2.6 tuuman koko, alumiini
€10.08 / yksikkö