ARLINGTON INDUSTRIES 4110ST kaapeliliitin, eristetyllä kurkulla, 2.075 x 1.252 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3BWK

ARLINGTON INDUSTRIES 4110ST kaapeliliitin, eristetyllä kurkulla, koko 2.075 x 1.252 tuumaa, 50 pk, sinkki

Tuote: BK3BWK Malli: 4110ST
€1.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
Kaapelin koko14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4
VäriHopea
Korkeus2.075 "
Materiaalisinkki
Kaupan koko1 / 2 "
Leveys1.252 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoKaapelialueVäriPysäytä halkaisijaKorkeusMateriaaliKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES 3838A kaapeliliitin, 1.772 x 1.605 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3BUW 3838A--Hopea-1.772 "sinkki3 / 8 "1.605 "€4.10
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 380ST kaapeliliitin, 1.284 x 0.85 tuuman koko, 50 Pk, sinkki | BK3BUX 380ST-0.405 - 0.612Hopea-1.284 "sinkki3 / 8 "0.85 "€1.72
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 3838ST kaapeliliitin, 1.772 x 1.605 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3BVA 3838ST-0.405 - 0.612Hopea-1.772 "sinkki3 / 8 "1.605 "€3.65
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 380AST kaapeliliitin, eristetyllä kurkulla, koko 1.41 x 0.85 tuumaa, 50 pk, sinkki | BK3BVG 380AST-0.405 - 0.612Hopea-1.41 "sinkki3 / 8 "0.85 "€1.72
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 38RAST kaapeliliitin, Snap-Tite, 1.39 x 1 tuuman koko, 25 Pk, sinkki | BK3BVH 38 RAST-14/2 ja 12/2 maalla ja ilman, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3Hopea-1.39 "sinkki1 / 2 "1"€1.83
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 38RASTG Kaapeliliitin, Snap-Tite, 1.78 x 1.046 tuuman koko, 25 Pk, Teräs | BK3BVJ 38 RASTG-14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3Hopea-1.78 "-1 / 2 "1.046 "€3.51
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 38A kaapeliliitin, eristetyllä kurkulla, 1.41 x 0.85 tuuman koko, 50 Pk, sinkki | BK3BVK 38A-0.405 - 0.612Hopea-1.41 "sinkki3 / 8 "0.85 "€1.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 4110ST kaapeliliitin, eristetyllä kurkulla, koko 2.075 x 1.252 tuumaa, 50 pk, sinkki
€1.87 / yksikkö