Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARGOS TECHNOLOGIES 04200-04 Magneettiset kryorasiat, polykarbonaattia, kokonaiskorkeus 2-1/8 tuumaa | CE9XXR 55NV75

ARGOS TECHNOLOGIES 04200-04 Magneettiset kryolaatikot, polykarbonaatti, 2-1/8 tuuman kokonaiskorkeus

Varastossa
Tuote: CE9XXR Malli: 04200-04Ristiviite: 55NV75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCryo turvallinen säilytys
VäriSininen, vihreä, oranssi, violetti
Omistaa81 putkea
Materiaalipolykarbonaatti
Min. Lämpötila Luokitus196 astetta C
Kokonaiskorkeus2-1 / 8 "
Kokonaispituus5-1 / 4 "
kokonaisleveys5-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ARGOS TECHNOLOGIES 04200-05 Magneettiset kryo-laatikot, polykarbonaatti, sininen, kokonaiskorkeus 3.75 tuumaa | CE9XXQ 55NV76 04200-05sininen3.75 "5.25 "5.25 "€211.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARGOS TECHNOLOGIES 04200-04 Magneettiset kryolaatikot, polykarbonaatti, 2-1/8 tuuman kokonaiskorkeus
€160.99 / yksikkö