Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 44R229 Auto Dark Hitsauskypärä 6 - 9 ja 9 - 13 Punainen/musta | AD4YNF

WESTWARD 44R229 automaattinen tumma hitsauskypärä 6-9 ja 9-13 punainen/musta

Varastossa
Tuote: AD4YNF Malli: 44R229

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetAnaloginen
Akun tyyppiAurinkokennot, (1) CR2450-litium
VäriPunainen / Musta
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävyVarjo 6-9 / 9-13 Aurinkoenergialla toimiva automaattinen tummuminen
MateriaaliIskunkestävä nailon
Levyn korkeus5-1 / 4 "
Levyn leveys4-1 / 2 "
VirtalähdeAkku ja aurinko
Katselualue3-3/4" x 3-1/3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiVäriMateriaaliVirtalähdeHinta
WESTWARD 22XX36 Auto Dark Hitsauskypärä 10 Harmaa | AB7GFB 22XX36AurinkokennotHarmaaIskunkestävä nailonAurinko-€139.27
WESTWARD 22XX37 Auto Dark -hitsauskypärä 10 sininen | AB7GFC 22XX37AurinkokennotsininenIskunkestävä nailonAurinko-€139.27
WESTWARD 22XX38 Auto Dark -hitsauskypärä 10 punainen | AB7GFD 22XX38AurinkokennotpunainenIskunkestävä nailonAurinko-€139.27
WESTWARD 22XX39 Automaattinen tumma hitsauskypärä 4 ja 9-13 harmaa | AB7GFE 22XX39Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliHarmaaIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€118.72
WESTWARD 22XX40 Auto Dark -hitsauskypärä 4 ja 9-13 Sininen / musta | AB7GFF 22XX40Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliSininen / MustaIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€133.39
WESTWARD 22XX41 Auto Dark -hitsauskypärä 4 ja 9-13 Punainen / musta | AB7GFG 22XX41Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliPunainen / MustaIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€133.39
WESTWARD 22XX42 -automatiikkakypärä 4 ja 9-13 Punainen / sininen | AB7GFH 22XX42Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliPunainen / sininenIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€133.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44R229 automaattinen tumma hitsauskypärä 6-9 ja 9-13 punainen/musta
€269.06 / yksikkö