Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 71-30454V koukku/silmukkalevy 80 karkeus 6 tuuman levyn halkaisija | AH4JVW 34TH10

ARC ABRASIVES 71-30454V koukku/silmukkalevy, 80 karkeutta, 6 tuuman levyn halkaisija

Varastossa
Tuote: AH4JVW Malli: 71-30454VRistiviite: 34TH10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriKeltainen
Levy Dia.6"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.903
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjiöreiän suunnitteluHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliVäriLevy Dia.LuokkasisuHinta
ARC ABRASIVES 71-30450VW koukku/silmukkalevy 36 karkeus 6 tuuman levyn halkaisija | AH4JVY 34TH12 71-30450VWEi reikääKeraaminenPäällystettyKangasKeltainen6"Erittäin karkea36€8.30
ARC ABRASIVES 71-30453VW Koukku/silmukkalevy, 60 karkeus 6 tuuman levyn halkaisija | AH4JVZ 34TH13 71-30453VWEi reikääKeraaminenPäällystettyKangasKeltainen6"Keskikokoinen60€6.75
ARC ABRASIVES 71-30439V koukku/silmukkalevy 40 karkeus 5 tuuman levyn halkaisija | AH4JWA 34TH16 71-30439VEi reikääKeraaminenPäällystettyKangasKeltainen5"Karkea40€3.28
ARC ABRASIVES 62025 8 tuuman non-woven Hook-and-Loop hiomalaikka, karkea laatu, alumiinioksidi | CD2HDT 1GLX3 62025Ei tyhjiöAlumiinioksidiKuitukangastuotteidenPaperiRuskea8"Karkea-€13.05
ARC ABRASIVES 62021 koukku-ja silmukkahiomalaikka, ei-kudottu, ei-tyhjiö, 6 tuuman levyn halkaisija. | CH6KND 1GLW7 62021Ei tyhjiöAlumiinioksidiKuitukangastuotteiden-sininen6"--€7.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 71-30454V koukku/silmukkalevy, 80 karkeutta, 6 tuuman levyn halkaisija
€4.11 / yksikkö