Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL TURVAVENTTIILIT 69C1-50 Säädettävä paineenalennusventtiili 1 tuuman 50psi pronssi | AC8YDB 3ETF5

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-50 Säädettävä ylipaineventtiili 1 tuuman 50 psi pronssi

Varastossa
Tuote: AC8YDB Malli: 69C1-50Ristiviite: 3ETF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
Painealue31 - 50 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusLevymateriaaliTehdasasetusPainealueIstuimen materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppieräHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 69A1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1 / 2 "MNPTSäädettävä varoventtiili€194.45
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69B1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 3/4 tuumaa 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi3 / 4 "MNPTSäädettävä varoventtiili€202.86
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 69C1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1 tuuman 15psi pronssi | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1"MNPTSäädettävä varoventtiili€250.71
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69D1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1-1/4 tuumaa 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1.25 "MNPTSäädettävä varoventtiili€323.68
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 69E1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1-1/2 tuumaa 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1.5 "MNPTSäädettävä varoventtiili€384.46
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69F1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 2 tuumaa 15psi pronssi | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi2"FNPTSäädettävä varoventtiili€551.47
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69A1S-50 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Pronssi50 psi0 - 50 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "MNPTSäädettävä varoventtiili€323.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-50 Säädettävä ylipaineventtiili 1 tuuman 50 psi pronssi
€250.71 / yksikkö