Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING SS-38-132 hitsauslinjauspuikko 1/32 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8DZY 18C620

AQUASOL WELDING SS-38-132 hitsauslinjauspuikko 1/32 x 4 tuumaa, pakkaus 50

Varastossa
Tuote: AA8DZY Malli: SS-38-132Ristiviite: 18C620

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauksen kohdistustikku
Pituus1/32 x 4 "
MateriaaliVesiliukoinen paperi ja liimapinnoitettu vesiliukoinen paperi
TyyppiShim

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Poista putkihitsauksen asennuksen arvailutyö. Edistynein menetelmä AWS-koodien D1.1 - D1.6 ja API 1101 putkikoodien edellyttämien putkien, levyjen ja laippojen johdonmukaisten ja tarkkojen aukkojen ylläpitämiseksi. Valmistettu EPA: n hyväksymästä Aquasol (R) Water Sol

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AQUASOL WELDING SS-38-16 hitsauslinjauspuikko 1/16 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8DZZ 18C621 SS-38-161/16 x 4 "€39.80
AQUASOL WELDING SS-38-332 hitsauslinjauspuikko 3/32 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8EAA 18C622 SS-38-3323/32 x 4 "€42.55
AQUASOL WELDING SS-38-18 hitsauslinjauspuikko 1/8 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8EAB 18C623 SS-38-181/8 x 4 "€48.72
AQUASOL WELDING SS-2-38-132 vesiliukoiset kohdistuspuikot, koko 3/8 x 2 x 1/32 tuumaa | CD6KXL SS-2-38-132-€0.31
AQUASOL WELDING SS-2-38-16 vesiliukoiset kohdistustikut, koko 3/8 x 2 x 1/16 tuumaa | CD6KXM SS-2-38-16-€0.36
AQUASOL WELDING SS-2-38-332 Vesiliukoiset kohdistuspuikot, koko 3/8 x 2 x 3/32 tuumaa | CD6KXN SS-2-38-332-€0.38
AQUASOL WELDING SS-2-38-18 vesiliukoiset kohdistuspuikot, koko 3/8 x 2 x 1/8 tuumaa | CD6KXP SS-2-38-18-€0.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING SS-38-132 hitsauslinjauspuikko 1/32 x 4 tuumaa, pakkaus 50
€35.33 / yksikkö