Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING SS-2-38-332 vesiliukoiset kohdistustikut, koko 3/8 x 2 x 3/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6KXN Malli: SS-2-38-332
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
€0.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauksen kohdistustikku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AQUASOL WELDING SS-38-132 hitsauslinjauspuikko 1/32 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8DZY 18C620 SS-38-1321/32 x 4 "€35.33
AQUASOL WELDING SS-38-16 hitsauslinjauspuikko 1/16 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8DZZ 18C621 SS-38-161/16 x 4 "€39.80
AQUASOL WELDING SS-38-332 hitsauslinjauspuikko 3/32 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8EAA 18C622 SS-38-3323/32 x 4 "€42.55
AQUASOL WELDING SS-38-18 hitsauslinjauspuikko 1/8 x 4 tuumaa, pakkaus 50 | AA8EAB 18C623 SS-38-181/8 x 4 "€48.72
AQUASOL WELDING SS-2-38-132 vesiliukoiset kohdistuspuikot, koko 3/8 x 2 x 1/32 tuumaa | CD6KXL SS-2-38-132-€0.31
AQUASOL WELDING SS-2-38-16 vesiliukoiset kohdistustikut, koko 3/8 x 2 x 1/16 tuumaa | CD6KXM SS-2-38-16-€0.36
AQUASOL WELDING SS-2-38-18 vesiliukoiset kohdistuspuikot, koko 3/8 x 2 x 1/8 tuumaa | CD6KXP SS-2-38-18-€0.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING SS-2-38-332 vesiliukoiset kohdistustikut, koko 3/8 x 2 x 3/32 tuumaa
€0.38 / yksikkö