AQUASOL WELDING AWSF-1/20RG kalvosarja, vesiliukoinen, koko 39 tuumaa, pituus 65 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD6KXE Malli: AWSF-1/20RG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElokuvapaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING AWSF-1/20RG kalvosarja, vesiliukoinen, koko 39 tuumaa, pituus 65 jalkaa
€201.29 / yksikkö