Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING ABLD-3 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 3 tuumaa | AA8EAD 18C625

AQUASOL WELDING ABLD-3 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8EAD Malli: ABLD-3Ristiviite: 18C625

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava puhdistusrakko
Halkaisija3"
MateriaaliPolyuretaanipäällystetty nailon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926907500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: I-Purge on uudelleenkäytettävä, taloudellinen ja pitkäaikainen ratkaisu putkien puhdistukseen. I-Purge puhallettava tyhjennysrakkojärjestelmä koostuu kahdesta puhallettavasta kevyestä polyuretaanilla päällystetystä nailonilla päällystetystä padosta, jotka on yhdistetty punotulla putkella. Ihanteellinen multip: n puhdistamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AQUASOL WELDING ABLD-2 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 2 tuumaa | AA8EAC 18C624 ABLD-22"€483.55
AQUASOL WELDING ABLD-4 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 4 tuumaa | AA8EAE 18C626 ABLD-44"€536.97
AQUASOL WELDING ABLD-5 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 5 tuumaa | AA8EAF 18C627 ABLD-55"€562.28
AQUASOL WELDING ABLD-6 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 6 tuumaa | AA8EAG 18C628 ABLD-66"€607.92
AQUASOL WELDING ABLD-8 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 8 tuumaa | AA8EAH 18C629 ABLD-88"€662.92
AQUASOL WELDING ABLD-10 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 10 tuumaa | AA8EAJ 18C630 ABLD-1010 "€697.23
AQUASOL WELDING ABLD-12 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 12 tuumaa | AA8EAK 18C631 ABLD-1212 "€750.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ABLD-3 puhallettava tyhjennysrakko, halkaisija 3 tuumaa
€489.18 / yksikkö