Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE SST1HA Suodatinvesi 3/4 Npt Vaakasuora | AF2WUF 6YJ19

AQUA-PURE SST1HA Suodatinvesi 3/4 Npt vaaka

Varastossa
Tuote: AF2WUF Malli: SST1HARistiviite: 6YJ19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€560.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
Tarvitaan patruunoita1
Halkaisija4 5 / 32 "
PäämateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus12.031 "
Pituus12.031 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila275 F
Koko3/4 "NPT vaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE SST1HA Suodatinvesi 3/4 Npt vaaka
€560.46 / yksikkö