AQUA-PURE SS4 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6

AQUA-PURE SS4 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 32 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4PEY Malli: SS4 EPE-316LRistiviite: 1ZKK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,971.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
Tarvitaan patruunoita4
Halkaisija8"
Virtausnopeus32 gpm
PäämateriaaliElectro Polish 316 ruostumaton teräs
Korkeus19.5 "
KoteloElectro Polish 316 ruostumaton teräs
Pituus19.5 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila250 F
Painehäviö2 PSI
Koko1-1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6875
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaVirtausnopeusPäämateriaaliKorkeusKoteloPituusMaks. LämpötilaHinta
AQUA-PURE AP102T -suodatinkotelo Isoplast 3/4 tuuman NPT | AB4PEX 1ZKK5 AP102T3/4 "FNPT4 9 / 16 "-Acetel26 "Asetaali / Isoplast26 "100 F€345.92
AQUA-PURE SS8 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 ruostumaton teräs29.5 "Electro Polish 316 ruostumaton teräs29.5 "250 F€4,377.46
AQUA-PURE SS12 EPE-316L -suodatinkotelo ruostumatonta terästä 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 ruostumaton teräs39.5 "Electro Polish 316 ruostumaton teräs39.5 "250 F€4,729.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE SS4 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 32 Gpm
€3,971.87 / yksikkö