AQUA-PURE SS12 EPE-316L -suodatinkotelo ruostumatonta terästä 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8

AQUA-PURE SS12 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 96 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4PFA Malli: SS12 EPE-316LRistiviite: 1ZKK8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,240.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
Tarvitaan patruunoita12
Halkaisija8"
Virtausnopeus96 GPM
PäämateriaaliElectro Polish 316 ruostumaton teräs
Korkeus39.5 "
KoteloElectro Polish 316 ruostumaton teräs
Pituus39.5 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila250 F
Painehäviö2 PSI
Koko2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.84
Laivan korkeus (cm)103.63
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaVirtausnopeusPäämateriaaliKorkeusKoteloPituusMaks. LämpötilaHinta
AQUA-PURE AP102T -suodatinkotelo Isoplast 3/4 tuuman NPT | AB4PEX 1ZKK5 AP102T3/4 "FNPT4 9 / 16 "-Acetel26 "Asetaali / Isoplast26 "100 F€383.28
AQUA-PURE SS4 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 gpmElectro Polish 316 ruostumaton teräs19.5 "Electro Polish 316 ruostumaton teräs19.5 "250 F€4,400.84
AQUA-PURE SS8 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 ruostumaton teräs29.5 "Electro Polish 316 ruostumaton teräs29.5 "250 F€4,850.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE SS12 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 96 Gpm
€5,240.52 / yksikkö