Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP102T -suodatinkotelo Isoplast 3/4 tuuman NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T suodatinkotelo Isoplast 3/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AB4PEX Malli: AP102TRistiviite: 1ZKK5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
Tarvitaan patruunoita1 tai 2
VäriPoista valinta
Halkaisija4 9 / 16 "
PäämateriaaliAcetel
Korkeus26 "
KoteloAsetaali / Isoplast
Pituus26 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100 F
Painehäviö3 PSI
Koko3/4 "FNPT
TyyppiVenttiili-in-head

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaVirtausnopeusPäämateriaaliKorkeusKoteloPituusMaks. LämpötilaHinta
AQUA-PURE SS4 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 gpmElectro Polish 316 ruostumaton teräs19.5 "Electro Polish 316 ruostumaton teräs19.5 "250 F€4,400.84
AQUA-PURE SS8 EPE-316L suodatinkotelo ruostumatonta terästä 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 ruostumaton teräs29.5 "Electro Polish 316 ruostumaton teräs29.5 "250 F€4,850.23
AQUA-PURE SS12 EPE-316L -suodatinkotelo ruostumatonta terästä 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 ruostumaton teräs39.5 "Electro Polish 316 ruostumaton teräs39.5 "250 F€5,240.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP102T suodatinkotelo Isoplast 3/4 tuuman NPT
€383.28 / yksikkö