Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE CFS8812ELX -kasetti Cfs6000 Cfs7000: lle AG7ANR 49Y025

AQUA-PURE CFS8812ELX-kasetti malleihin Cfs6000 Cfs7000

Varastossa
Tuote: AG7ANR Malli: CFS8812ELXRistiviite: 49Y025

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinLeima
Virtausnopeus1.67 gpm
Korkeus11 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääKloori, kysta, hajut, asteikko, maku
Käyttöikä14,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusmikroniavähentääHinta
AQUA-PURE CFS8110-S -kasetti Cfs6000 Cfs7000: lle | AG7ANP 49Y023 CFS8110-S1.5 gpm20 "5Sedimentti, asteikko€140.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE CFS8812ELX-kasetti malleihin Cfs6000 Cfs7000
€182.81 / yksikkö