Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE CFS8110-S -kasetti Cfs6000 Cfs7000: lle | AG7ANP 49Y023

AQUA-PURE CFS8110-S kasetti Cfs6000 Cfs7000:lle

Varastossa
Tuote: AG7ANP Malli: CFS8110-SRistiviite: 49Y023

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinLeima
Virtausnopeus1.5 gpm
Korkeus20 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääSedimentti, asteikko
Käyttöikä10,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.54
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusmikroniavähentääHinta
AQUA-PURE CFS8812ELX -kasetti Cfs6000 Cfs7000: lle AG7ANR 49Y025 CFS8812ELX1.67 gpm11 "0.5Kloori, kysta, hajut, asteikko, maku€182.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE CFS8110-S kasetti Cfs6000 Cfs7000:lle
€140.35 / yksikkö