AQUA-PURE A-050P aktiivihiilisäiliö, 0.5 kuutiometriä | AG7ANG 49X998

AQUA-PURE A-050P aktiivihiilimateriaali 0.5 kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: AG7ANG Malli: A-050PRistiviite: 49X998

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAktiivihiilisäiliö
Halkaisija12 1 / 2 "
Korkeus11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.461
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3802100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE A-050P aktiivihiilimateriaali 0.5 kuutiojalkaa
€224.78 / yksikkö