APW WYOTT 2U-85178 Kuljetinmoottori 120V | CN8NVJ 21VY35

APW WYOTT 2U-85178 Kuljetinmoottori 120V

Tuote: CN8NVJ Malli: 2U-85178Ristiviite: 21VY35
€812.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
APW WYOTT AS-85143 Kuljetin Bt-15/Ft 1000/Ft 1000H/Ft 800/Ft 800H | CN8NVG 21VY29 AS-85143Kuljetin€596.91
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2U-85195 Kuljetinmoottori 108/240V | CN8NVH 21VY38 2U-85195Kuljetin€790.39
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2U-85205 Kuljetinmoottori 230V, 50 Hz | CN8NVK 21VY40 2U-85205Moottori 230V€1,098.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT 2U-85178 Kuljetinmoottori 120V
€812.83 / yksikkö