Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARW 5AGW1

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Standoff Cap Pyöreä ruostumaton teräs 1 1/2 X 7/16, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3ARW Malli: ZA0260-SS32Ristiviite: 5AGW1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€91.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunbrite US32
Korkeus7 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Standoff Cap Pyöreä ruostumaton teräs 1 1/2 X 7/16, 2PK
€91.88 /pakkaus