Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYNYT MYYJÄT ZA0252-ALBLK Standoff Cap Pyöreä alumiini 1 DX 7/16, 2PK | AE3ARB 5AGU3

APPROVED VENDOR ZA0252-ALBLK irtokorkki pyöreä alumiini 1 DX 7/16, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3ARB Malli: ZA0252-ALBLKRistiviite: 5AGU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriMusta
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus55,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0252-ALBLK irtokorkki pyöreä alumiini 1 DX 7/16, 2PK
€48.21 /pakkaus