Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZA0247-AL28 Irrotettava korkki pyöreä alumiini 5/8 DX 1/2, 2PK | AE3AQH 5AGR6

APPROVED VENDOR ZA0247-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 5/8 DX 1/2, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3AQH Malli: ZA0247-AL28Ristiviite: 5AGR6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€43.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus55,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0247-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 5/8 DX 1/2, 2PK
€43.50 /pakkaus