Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 71 01 200 R Miekkaavat leikkurit 8 tuuman | AA2MUN 10U114

KNIPEX 71 01 200 R Aitaleikkurit Keskileikkuri 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MUN Malli: 71 01 200 RRistiviite: 10U114

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiekkailu leikkurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 71 01 200 R Aitaleikkurit Keskileikkuri 8 tuumaa
€102.30 / yksikkö