Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9535SET Pyöreä aluslevy 18-8 M24 44mmod, 2PK | AE6JAK 5TA19

APPROVED VENDOR Z9535SET pallomainen aluslevy 18-8 M24 44mmod, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6JAK Malli: Z9535SETRistiviite: 5TA19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus28mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM24
Miehen henkilötodistus25mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.44mm
Säde32mm
Rockwellin kovuusB83 - B95
Paksuus15.2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9535SET pallomainen aluslevy 18-8 M24 44mmod, 2PK
€174.04 /pakkaus