Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9521SET Spherical Washer 18-8 M6 12mm Outer Diameter, 2PK | AE6HDZ 5RY97

APPROVED VENDOR Z9521SET pallomainen aluslevy 18-8 M6 12mm ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6HDZ Malli: Z9521SETRistiviite: 5RY97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus7.1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM6
Miehen henkilötodistus6.4mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12 mm
Säde9mm
Rockwellin kovuusB83 - B95
Paksuus4.2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9521SET pallomainen aluslevy 18-8 M6 12mm ulkohalkaisija, 2PK
€29.02 /pakkaus