Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9478SET Pyöreä aluslevy 1 3/16 Idx2 1/4 Ulkohalkaisija 1 Pr, 2PK | AA9ZEP 1JYJ4

APPROVED VENDOR Z9478SET Pyöreä aluslevy 1 3/16 Idx2 1/4 ulkohalkaisija 1 Pr, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEP Malli: Z9478SETRistiviite: 1JYJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Miehen henkilötodistus1-3 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Säde3"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9478SET Pyöreä aluslevy 1 3/16 Idx2 1/4 ulkohalkaisija 1 Pr, 2PK
€24.44 /pakkaus