Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9285 Tasainen aluslevy Black Oxide Sopii 1/4 tuuman, 10PK | AA9YXA 1JUV6

APPROVED VENDOR Z9285 litteä aluslevy Black Oxide Sopii 1/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9YXA Malli: Z9285Ristiviite: 1JUV6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus0.14 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Rockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GAX1 Litteä Aluslevy Iso 7089 Dac 500b Sopii M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5KEF8 Litteä aluslevy Din 6916 Med Carbon Sopii M42 | AE4GQP 5KEF8tavallinenM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9285 litteä aluslevy Black Oxide Sopii 1/4 tuumalle, 10PK
€43.05 /pakkaus