Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9283 Litteä aluslevy, paksua keltaista sinkkiä, sopii 1-1 / 2 tuumaa | AE6HDC 5RY77

APPROVED VENDOR Z9283 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 1-1/2 tuumalle

Varastossa
Tuote: AE6HDC Malli: Z9283Ristiviite: 5RY77
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
€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1-9 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.014 / -0.015 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9283 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 1-1/2 tuumalle
€7.77 / yksikkö