Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä Z9256SS Flat Washer Jumbo 18-8 Ruostumaton teräs Sopii 2 tuumaan | AA9YXM 1JUX8

APPROVED VENDOR Z9256SS litteä aluslevy Jumbo 18-8 ruostumaton teräs sopii 2 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9YXM Malli: Z9256SSRistiviite: 1JUX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumbo Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin2"
Sisällä Dia.2.125 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3.75 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9256SS litteä aluslevy Jumbo 18-8 ruostumaton teräs sopii 2 tuumaan
€71.53 / yksikkö