Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä Z9251SS Flat Washer Jumbo 18-8 Ruostumaton teräs Sopii 1-1 / 2 In | AA9YXJ 1JUX5

APPROVED VENDOR Z9251SS litteä aluslevy Jumbo 18-8 ruostumatonta terästä sopii 1-1/2 tuumalle

Varastossa
Tuote: AA9YXJ Malli: Z9251SSRistiviite: 1JUX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumbo Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9251SS litteä aluslevy Jumbo 18-8 ruostumatonta terästä sopii 1-1/2 tuumalle
€55.79 / yksikkö