Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9151 Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii #1, 25PK | AE6GGF 5RU80

APPROVED VENDOR Z9151 litteä aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä Sopii #1, 25PK

Varastossa
Tuote: AE6GGF Malli: Z9151Ristiviite: 5RU80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#1
Sisällä Dia.5 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8860SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€38.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8864SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€47.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8870SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€56.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8876SS Litteä aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€61.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9151 litteä aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä Sopii #1, 25PK
€11.59 /pakkaus