Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8854 Tasainen aluslevy paksu musta oksidi Sopii M14, 5PK | AE6GDK 5RU15

APPROVED VENDOR Z8854 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M14, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GDK Malli: Z8854Ristiviite: 5RU15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.15mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.27mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus5mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8854 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M14, 5PK
€14.66 /pakkaus