Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z8844 Tasainen aluslevy paksu musta oksidi Sopii M5, 5PK | AE6GDE 5RU10

APPROVED VENDOR Z8844 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M5, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6GDE Malli: Z8844Ristiviite: 5RU10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM5
Sisällä Dia.5.3mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.15mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus3.5mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8844 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M5, 5PK
€16.30 /pakkaus