Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8820 Tasainen aluslevy paksu musta oksidi Sopii M20, 10PK | AE6EQD 5RE94

APPROVED VENDOR Z8820 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M20, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6EQD Malli: Z8820Ristiviite: 5RE94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihinM20
Sisällä Dia.21mm
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.35mm
Rockwellin kovuusC40
Paksuus3.5mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8820 litteä aluslevy paksu musta oksidi Sopii M20, 10PK
€17.84 /pakkaus