Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z4304C-CU Sidontatolpparistikko 13/64 X 1/4 tuumaa pituus, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Z4304C-CU sidontatolpparistikko, 13/64 x 1/4 tuuman pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZGD Malli: Z4304C-CURistiviite: 1JYP4
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
€29.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti
Tynnyri Dia.13 / 64 "
Tynnyripää Dia.13 / 32 "
Tynnyripään korkeus1 / 16 "
Tynnyrin pituus1 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys5 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1 / 4 "
Pään tyylisitoa
MateriaaliKupari
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4304C-CU sidontatolpparistikko, 13/64 x 1/4 tuuman pituus, 2PK
€29.64 /pakkaus