Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z4192-SS arkkitehtoninen pultti ruostumaton teräs kuusio 1/2 x 1 tuumaa, 2PK | AA9ZGA 1JYP1

APPROVED VENDOR Z4192-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 1/2 x 1 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZGA Malli: Z4192-SSRistiviite: 1JYP1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.1 / 2 "
Tynnyripää Dia.3 / 4 "
Tynnyripään korkeus1 / 4 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1"
Pään tyyliHex
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4192-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 1/2 x 1 tuumaa, 2PK
€48.25 /pakkaus