Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1816 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pultti 3/4 x 2 tuumaa | AB6BDF 20X904

APPROVED VENDOR Z1816 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 3/4 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BDF Malli: Z1816Ristiviite: 20X904

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.3 / 4 "
Tynnyripää Dia.1.125 "
Tynnyripään korkeus3 / 8 "
Tynnyrin pituus2"
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue2"
Pään tyyliPainike
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1816 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 3/4 x 2 tuumaa
€83.23 / yksikkö