Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z1792 -ruuvipultti ruostumattomasta teräksestä 7/8 x 1 tuumaa AB6BGG 20X974

APPROVED VENDOR Z1792 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 7/8 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BGG Malli: Z1792Ristiviite: 20X974

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliPainike
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Kierrepään halkaisija.1.25 "
Kierrepään korkeus3 / 8 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvilangan pituus1 / 2 "
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvaa olkapään halkaisija. (7/8 ")
    • Ruuvin olkapään pituus (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1792 arkkitehtoninen pultti ruostumattomasta teräksestä 7/8 x 1 tuumaa
€53.12 / yksikkö