CHAINFLEX Virtajohto, 131 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Takin väri: Musta , Takin materiaali: TPE , Max. Amps: 131 , Max. Jännite: 1000V , Min. Taivutussäde: 7.5 x OD , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.45 " , Johtajien lukumäärä: 1 , Kelan pituus: 1 jalkaa 1600 jalkaan. , Temp. Alue: -31 - 194 astetta F , Johdon koko: 4AWG
TyyliMalliSuojattu / suojaamatonLangan väriHinta (ei alv)
A
CF310-250-01-1
SuojattuKupari€14.02
B
CF300-250-01-1
suojaamaton(1) Vihreä / keltainen, (3) Musta€14.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?