Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1095 Peukaloruuvi 1/4 kierrosta 1 / 2-13x2 1/4 L Teräs | AE6DUN 5RA11

APPROVED VENDOR Z1095 peukaloruuvi 1/4 kierros 1/2-13x2 1/4 L terästä

Varastossa
Tuote: AE6DUN Malli: Z1095Ristiviite: 5RA11

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, Quarterturn
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.250 "
Pään korkeus1"
head Paksuus0.500 "
Head TypeLapio
Pituus2.25 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68 - B71
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus57,000
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1095 peukaloruuvi 1/4 kierros 1/2-13x2 1/4 L terästä
€20.44 / yksikkö