EAGLE GROUP FN2054-3-18-14 / 3 Pesuallas ilman hanaa 96 tuuman pituus | AA9ZGU 1JYT4

EAGLE GROUP FN2054-3-18-14/3 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 96 tuumaa

Tuote: AA9ZGU Model: FN2054-3-18-14/3Ristiviite: 1JYT4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,717.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus10 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko18 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata14
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus96 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)266.7
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMitataReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Pesuallas ilman hanaa, 90 tuuman pituus | AA9ZGN 1JYR8 314-16-3-18-SL16 "x 20"16290 "27.5 "€4,848.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP FN2054-3-18-14/3 Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 96 tuumaa
€7,717.57 / yksikkö