Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z0425-SS Panel Nut 1/4-32 Hex Stainless, 2PK | AA9YNX 1JLW4

APPROVED VENDOR Z0425-SS Paneelin mutteri 1/4-32 kuusiokoloinen ruostumaton, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YNX Malli: Z0425-SSRistiviite: 1JLW4
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
€21.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-32
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-32
KiertyyppiNEF
TyyppiHex
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0425-SS Paneelin mutteri 1/4-32 kuusiokoloinen ruostumaton, 2PK
€21.87 /pakkaus