Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z0336-ALU Tammenterhon mutteri Alumiini 1/2-13 1-1/4 tuuman halkaisija | AB4ZXV 20W418

APPROVED VENDOR Z0336-ALU Acorn mutteri alumiini 1/2-13 1-1/4 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4ZXV Malli: Z0336-ALURistiviite: 20W418

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliAlumiini
VäriHopea
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Luokka6061
Korkeus1.75 "
MateriaaliAlumiini
MutteriKorkean kruunun korkkimutteri
Rockwellin kovuusB85
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys1.25 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHei Crown
Leveys0.736 - 0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0336-ALU Acorn mutteri alumiini 1/2-13 1-1/4 tuumaa halkaisija
€33.32 / yksikkö