Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0285 Lukkomutteri pyälletty 3 / 8-16 teräs | AC2EVT 2JHL6

APPROVED VENDOR Z0285 lukkomutteri uritettu 3/8-16 terästä

Varastossa
Tuote: AC2EVT Malli: Z0285Ristiviite: 2JHL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Laippa Dia.3 / 4 "
Laipan paksuus1 / 32 "
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.0.188 "
Rockwellin kovuusC50-C60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyälletty, pyöreä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoLaippa Dia.KorkeusPin Dia.LeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä Z0289 Lukkomutteri pyälletty 1-8 teräs | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€35.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0285 lukkomutteri uritettu 3/8-16 terästä
€5.08 / yksikkö