Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0204 Paneelimutteri 5/16-32 Hex Messinki Nikkeli, 25PK | AA9YMM 1JLR8

APPROVED VENDOR Z0204 Paneelin mutteri 5/16-32 kuusiokoloinen messinki nikkeli, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9YMM Malli: Z0204Ristiviite: 1JLR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko5 / 16 "-32
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus7 / 64 "
MateriaaliMessinki
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB44
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-32
KiertyyppiNEF
TyyppiHex
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0204 Paneelin mutteri 5/16-32 kuusiokoloinen messinki nikkeli, 25PK
€13.26 /pakkaus