Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0147 Paneelimutteri Pyöreä 3/8-32 ruostumaton teräs, 2PK | AA9YLG 1JLL7

APPROVED VENDOR Z0147 paneelimutteri pyöreä 3/8-32 ruostumaton teräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YLG Malli: Z0147Ristiviite: 1JLL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-32
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus9 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä paneelimutteri
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-32
KiertyyppiNEF
TyyppiPyöreä
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0147 paneelimutteri pyöreä 3/8-32 ruostumaton teräs, 2PK
€19.43 /pakkaus